Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Edelstahl A2-50 und A2-70, blank
ISO 4017 Edelstahl A2 50, A2 70 blank
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW4-M2X4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert. Festigkeit A2-70 bis einschließlich Nenngröße M24 | Ab Nenngröße M27 Festigkeit A2-50
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M2 |
Länge (l1) | 4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW4 |
Normen | ISO 4017 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |