Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 Stahl 8.8U feuerverzinkt
SHR-6KT-ISO4017-8.8U-SW46-(TZN)-M30X120
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Wird mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az (Gewindespiel) vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt (DIN EN ISO 10684).
- Die Schrauben sind nach dem Feuerverzinken „ISOpassend“.
- Die Schrauben dürfen in keinem Fall mit Muttern mit Gewindeübermaß gepaart werden. Dies kann zu Verschraubungsproblemen und zum Versagen der Verbindung führen.
Geregelte Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung => SB-Garnituren nach DIN EN 15048-1 können mit Art.-Vornr..: 00594.. (6kt.-Kopf Schaftschrauben) und 00595.. (6kt.-Kopf Vollgewindeschrauben) geliefert werden.
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M30 |
Länge (l1) | 120 mm |
Kopfhöhe (k1) | 18,7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW46 |
Normen | ISO 4017 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8U |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!