Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

ISO 4017 Stahl 8.8 feuerverzinkt
SHR-6KT-ISO4017-8.8U-SW24-(TZN)-M16X85

Art.-Nr. 415316 85

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Art.-Nr. 415316 85

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4017, Stahl 8.8U, feuerverzinkt (TZN)
  • Wird mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az (Gewindespiel) vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt (DIN EN ISO 10684).

  • Die Schrauben sind nach dem Feuerverzinken „ISOpassend“.

  • Die Schrauben dürfen in keinem Fall mit Muttern mit Gewindeübermaß gepaart werden. Dies kann zu Verschraubungsproblemen und zum Versagen der Verbindung führen.
Hinweis

Geregelte Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung => SB-Garnituren nach DIN EN 15048-1 können mit Art.-Vornr..: 00594.. (6kt.-Kopf Schaftschrauben) und 00595.. (6kt.-Kopf Vollgewindeschrauben) geliefert werden.



ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

85 mm

Kopfhöhe (k1)

10,18 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Feuerverzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

RoHS-konform

Ja

Produktklasse

A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen