Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)

ISO 4017 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpass. Vers.
SHR-6KT-ISO4017-8.8-(ZSML)-M16X80

Art.-Nr. 414701680
EAN 4057709537142

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Vorteile im Überblick:



  • Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ

Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

80 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Korrosionsschutzdauer

264 h

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Schaftdurchmesser

16 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

80 mm

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen