Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 12.9 blank
ISO 4017 Stahl 12.9 blank
SHR-6KT-ISO4017-12.9-SW55-M36X140
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
Außenantrieb (s1) | SW55 |
Antriebart | Außensechskant |
RoHS-konform | Ja |