Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

ISO 4017 Stahl 10.9 verzinkt
SHR-6KT-ISO4017-10.9-SW16-(A2K)-M10X85

Art.-Nr. 010791085
EAN 4060052175466

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

85 mm

Kopfhöhe (k1)

6,4 mm

Außenantrieb (s1)

SW16

Normen

ISO 4017

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

85 mm

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen