Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf SB-Garnitur DIN EN 15048-1
ISO 4017/4032 Stahl 8.8U feuerverzinkt
SHR-4017-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M10X65
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau. Stahl 8.8U feuerverzinkt (TZN).
- Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf nach DIN EN ISO 4017 und Sechskantmutter DIN EN ISO 4032.
SB = Structural Bolting, Schrauben und Muttern nach DIN EN 15048 müssen mit dem Sonderkennzeichen „SB“ gekennzeichnet sein.
Die Gewindegrößen M8 und M10 mit der Kennzeichnung „8.8U“ entsprechen den Mindestbruchkräften bzw. Prüfkräften (für Schrauben mit Gewinden der Toleranzklasse 6az) nach EN ISO 10684.
Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Geregeltes Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 65 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Normen | ISO 4017, EN 15048-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8U |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Ausführung | Mit Sechskantmutter EN ISO 4032 |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Einsatzbereich | Stahlbau |
Geregelter Bereich | hEN 15048-1 |
Bauprodukt | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Ja |
Höhe Mutter | 8,4 mm |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!