Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-DIN933-8.8-SW32-(A2K)-M22X140
Art.-Nr. 005722 140
EAN 4070054233644
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M22 |
Länge (l1) | 140 mm |
Kopfhöhe (k1) | 14 mm |
Außenantrieb (s1) | SW32 |
Normen | DIN 933 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Korrosionsschutzdauer | 48 h |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
