Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Stahl 10.9, blank
DIN 933 Stahl 10.9 blank
SHR-6KT-DIN933-10.9-SW19-M12X190
Art.-Nr. 005612 190
EAN 4049557398877
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 190 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW19 |
Normen | DIN 933 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Blank |
Korrosionsschutzdauer | 0 h |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
