Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 558, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K).
DIN 558 Stahl 4.6 verzinkt
SHR-6KT-DIN558-4.6-SW24-(A2K)-M16X55
Art.-Nr. 008116 55
EAN 4045727297506
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 558 wurde zurückgezogen und durch ISO 4018 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert | Festigkeitsklasse 4.8 ergänzt).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 55 mm |
Kopfhöhe (k1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | DIN 558 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.6 |
Oberfläche | Verzinkt |
Korrosionsschutzdauer | 48 h |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | C |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
