Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ASME B18.2.1, Stahl Grade 5 verzinkt blau passiviert (A2K), UNF (Feingewinde)
ASME B18.2.1 Stahl GR5 verzinkt UNF
SHR-6KT-VG-GR5-(A2K)-3/8_24X2
Art.-Nr. 7007038200
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf
1 INCH (in) = 25, 4 mm
VG = Vollgewinde
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt.
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3/8 in |
Länge (l1) | 2 in |
Schlüsselweite (s1) | 9/16 Zoll |
Kopfhöhe | 0,243 in |
Außenantrieb | SW9/16 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | UNF |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Normen | ASME B18.2.1 |
Festigkeitsklasse | GR5 |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
