Sechskantschraube mit Flansch nach MBN-Norm

MBN 10105 Stahl 10.9 Zink-Lamelle
SHR-6KT-MBN10105-(DBL)-10.9-M18X1,5X35

Art.-Nr. 026311835

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschraube mit Flansch nach MBN-Norm

Art.-Nr. 026311835

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

MBN 10105, Stahl 10.9, ab M12 mit Feingewinde. Silberfarbener Zinklamellenüberzug nach DBL 9440.40, (Form C ≙ Teilgewinde).

Oberflächenschutz


Nach DBL 9440.40 (silberfarbene Zinklamellenbeschichtung mit in Versiegelung integrierter Schmierung, Cr(VI)-frei) > VDA 235 – 104.42



Korrosionsbeständigkeit


  • ≤ M8 - ca. 480 h, keine Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 – NSS

  • ≥ M10 - ca. 720 h, keine Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 – NSS


Die angegebenen Korrosionsbeständigkeiten gelten für die Korrosionsprüfung nach DIN EN ISO 9227 NSS (Salzsprühnebelprüfung), frühestens 24 h nach der Beschichtung im Zustand „wie beschichtet“, d. h. vor dem Sortieren, Verpacken, Transportieren und/oder Montieren. Durch unvermeidbare Handlings- und Montageprozesse können die genannten Werte reduziert werden.


Eine Übertragung der Korrosionsbeständigkeiten aus der Salzsprühnebelprüfung auf reale Verbau- und Betriebsbedingungen ist in den allermeisten Fällen nicht möglich. Der Konstrukteur muss bei der Auslegung einer Verbindung sowohl die kombinierten Werkstoffe und ggf. Beschichtungen sowie die im Betrieb vorkommenden Umgebungsbedingungen bei der Auswahl einer geeigneten Korrosionsschutzbeschichtung berücksichtigen.



Reibwert


μ ges = 0,09 – 0,14 (VDA 235 – 101)

Hinweis

Flanschkopfschrauben vermindern die Gefahr von Vorspannkraftverlusten durch Setzen an den Auflageflächen. Die beim Anziehen entstehende Flächenpressung unter dem Schraubenkopf ist im Vergleich zu herkömmlichen Sechskantköpfen (ohne Flansch) gering, da sich die Kraft über eine vergrößerte Auflagefläche verteilt.



Vorteil:


  • Verminderung des Setzen durch reduzierte Anzahl von zu verbindenden Teilen im Vergleich zu Verbindungen mit Unterlegscheiben.

  • Durch die angepresste konkave Auflagescheibe wird die Elastizität der Verbindung so vergrößert, dass die dennoch zu erwartenden Setz- und Kriechbewegungen ausgeglichen werden können und ein Abfall der Vorspannkraft weitgehend verhindert wird


Passende Muttern


Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil MBN 13032 Stahl 10, Zinklamellenüberzug Artikelnummer: 026391...

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M18 x 1,5

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser (dc)

38,6 mm

Kopfhöhe (k1)

15,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW27

Steigung

1,5 mm

Normen

MBN 10105

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

Einsatzbereich

Nutzfahrzeugebau

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) nach MBN - Norm

MU-6KT-FLSH-MBN13023-(DBL)-10-M18X1,5

MBN 13023, Typ 2, Stahl 10, ab M12 mit Feingewinde. Silberfarbener Zinklamellenüberzug nach DBL 9440.40.
x 50 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen