Sechskantschraube mit Flansch

EN 1665 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-FLSH-EN1665-8.8-SW16-(A2K)-M10X90

Art.-Nr. 010361090

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschraube mit Flansch

Art.-Nr. 010361090

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN 1665, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis

ISO EN 1665 ersetzt DIN 6921 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

90 mm

Kopfdurchmesser (dc)

22,3 mm

Kopfhöhe (k1)

10,4 mm

Normen

EN 1665

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW16

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

26 mm

Produktklasse

A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen