Sechskantschraube mit Flansch

EN 1665 Edelstahl A2 70 blank
SHR-6KT-FLSH-EN1665-F-A2-70-SW24-M16X70

Art.-Nr. 416321670

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschraube mit Flansch

Art.-Nr. 416321670

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN 1665, Edelstahl A2-70, blank
Hinweis

ISO EN 1665 ersetzt DIN 6921 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dc)

35 mm

Kopfhöhe (k1)

15,4 mm

Normen

EN 1665

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW24

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

38 mm

Produktklasse

A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen