Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Flansch

EN 1665 Stahl 8.8 verzinkt Dickschichtpassivierung
SHR-6KT-FLSH-EN1665-8.8-(VZD)-M10X200

Art.-Nr. 4162510200
EAN 4059609109818

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN 1665, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

200 mm

Kopfdurchmesser (dc)

22,3 mm

Kopfhöhe (k1)

10,4 mm

Normen

EN 1665

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Flansch

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW16

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

32 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen