Sechskantschraube mit Flansch

EN 1665 Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber
SHR-6KT-FLSH-EN1665-10.9-(ZFSHL)-M6X45

Art.-Nr. 416346 45

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschraube mit Flansch

Art.-Nr. 416346 45

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN 1665, Stahl 10.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    ISO EN 1665 ersetzt DIN 6921 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt.

    Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

    M6

    Länge (l1)

    45 mm

    Kopfdurchmesser (dc)

    14,2 mm

    Kopfhöhe (k1)

    6,6 mm

    Normen

    EN 1665

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    10.9

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    RoHS-konform

    Ja

    Korrosionsschutzdauer

    480 h

    Kopfform

    Sechskantkopf mit Flansch

    Antriebart

    Außensechskant

    Außenantrieb (s1)

    SW10

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Steigung

    1 mm

    Gewindeform

    Regelgewinde

    Gewindeausführung

    Teilgewinde

    Gewindelänge (metrisches Gewinde)

    18 mm

    Produktklasse

    A

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Würth Katalog

    Katalogseite als PDF  | 

    Blätterkatalog

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD Daten  | 

    Zertifikate/Dokumente

     | 

    Technische Informationen