Sechskantschraube mit Flansch EN 1665, Stahl 10.9, blank
EN 1665 Stahl 10.9 blank
SHR-6KT-FLSH-EN1665-F-10.9-SW24-M16X130
Art.-Nr. 0103316130
EAN 4068363772916
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO EN 1665 ersetzt DIN 6921 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe teilweise geändert | Flanschdurchmesser ist unverändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M16, M20 geändert | Festigkeit 12.9 entfällt | Feingewinde entfällt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 130 mm |
Kopfdurchmesser (dc) | 35 mm |
Kopfhöhe (k1) | 13,7 mm |
Normen | EN 1665 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 0 h |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 44 mm |
Produktklasse | A |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
