Sechskantschraube mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant DIN 564, Stahl 8.8, blank
DIN 564 Stahl 8.8 blank
SHR-6KT-DIN564-8.8-SW24-M20X60
Art.-Nr. 411182060
EAN 4050382112545
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfhöhe (k1) | 14 mm |
Normen | DIN 564 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |
