Sechskantschraube für HV Garnitur

EN 14399-4 Stahl 10.9 feuerverzinkt
SHR-EN14399/4-10.9-K1-SW50-(TZN)-M30X300

Art.-Nr. 0079430300

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschraube für HV Garnitur

Art.-Nr. 0079430300

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x4 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN EN 14399-4 Stahl 10.9, feuerverzinkt (TZN)

Hochfeste vorspannbare Garnituren für Schraubenverbindungen im Metallbau


  • System HV

  • k-Klasse K1

  • Festigkeitsklasse 10.9

  • Stahl feuerverzinkt


HV-Schrauben mit großen Schlüsselweiten:


Große Unterkopffläche


  • geringere Flächenpressung

  • geringeres Setzen


Großer Unterkopfradius


  • geringere Kerbwirkung

  • bessere Dauerschwingfestigkeit


Definierte Reibeigenschaften


  • ermöglicht planmäßiges Vorspannen


Chargenkennzeichen auf dem Produkt


  • Damit darf auf die Forderung einer Abnahmeprüfbescheinigung 3.1 verzichtet werden. (siehe Tab.1 DIN EN 1090-2:2011-10)


CE-Zeichen


  • Geregeltes Bauprodukt
Hinweis

Die Ausführung von Stahlbauten mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DIN EN 1993-1-8/NA geregelt. "Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“ (Auszug aus der DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).



Lagerung und Transport:


Die Schrauben, Muttern und Scheiben werden in feuerverzinkter Ausführung mit unter Prozessbedingungen geschmierter Mutter ausgeliefert. Das Innengewinde der Mutter ist nicht feuerverzinkt und lediglich durch die aufgebrachte Schmierung vor Korrosion geschützt. Unsachgemäße Transport- und Lagerungsbedingungen können zu Korrosion des Innengewindes bzw. zu einer Veränderung des beim Auslieferungszustand eingestellten Schmierzustandes und dem damit verbundenen Zusammenhang zwischen Anziehmoment und Vorspannkraft führen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M30

Länge (l1)

300 mm

Kopfhöhe (k1)

19 mm

Normen

EN 14399-4

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Feuerverzinkt

k-Klasse

K1

Kopfdetails

Mit großer Unterkopffläche und großem Unterkopfradius

Außenantrieb (s1)

SW50

Schaftdurchmesser (ds)

30 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

44 mm

Steigung

3,5 mm

Geeignet für

HV-Verbindungen in Stahlkonstruktionen

Geregelter Bereich

hEN 14399-1

Bauprodukt

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Ja

RoHS-konform

Ja

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen