Sechskantschraube DIN EN 14399-4 Stahl 10.9, feuerverzinkt (TZN) für HV Garnitur
EN 14399-4 Stahl 10.9 feuerverzinkt
SHR-EN14399/4-10.9-K1-SW22-(TZN)-M12X130
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochfeste vorspannbare Garnituren für Schraubenverbindungen im Metallbau
- System HV
- k-Klasse K1
- Festigkeitsklasse 10.9
- Stahl feuerverzinkt
HV-Schrauben mit großen Schlüsselweiten:
Große Unterkopffläche
- geringere Flächenpressung
- geringeres Setzen
Großer Unterkopfradius
- geringere Kerbwirkung
- bessere Dauerschwingfestigkeit
Definierte Reibeigenschaften
- ermöglicht planmäßiges Vorspannen
Chargenkennzeichen auf dem Produkt
- Damit darf auf die Forderung einer Prüfbescheinigung 3.1 nach EN 10204 verzichtet werden. (siehe Tab.1 der DIN EN 1090-2:2018-09)
CE-Zeichen
- Geregeltes Bauprodukt
Die Ausführung von Stahltragwerken mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DASt-Richtlinie 024 geregelt. "Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“
Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!
Lagerung und Transport:
Die Schrauben, Muttern und Scheiben werden in feuerverzinkter Ausführung mit unter Prozessbedingungen geschmierter Mutter ausgeliefert. Das Innengewinde der Mutter ist nicht feuerverzinkt und lediglich durch die aufgebrachte Schmierung vor Korrosion geschützt. Unsachgemäße Transport- und Lagerungsbedingungen können zu Korrosion des Innengewindes bzw. zu einer Veränderung des beim Auslieferungszustand eingestellten Schmierzustandes und dem damit verbundenen Zusammenhang zwischen Anziehmoment und Vorspannkraft führen.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 130 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8 mm |
Normen | EN 14399-4 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
k-Klasse | K1 |
Kopfform | Sechskantkopf |
Kopfdetails | Mit großer Unterkopffläche und großem Unterkopfradius |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser (ds) | 12 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 23 mm |
Paketdicke min./max. | 105-110 mm |
Klemmlänge min./max. | 111-116 mm |
Einsatzbereich | Stahlbau |
Geeignet für | HV-Verbindungen in Stahlkonstruktionen |
Geregelter Bereich | hEN 14399-1 |
Bauprodukt | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Ja |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!