Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube DIN EN 14399-4 Stahl 10.9, feuerverzinkt (TZN) für HV Garnitur

EN 14399-4 Stahl 10.9 feuerverzinkt
SHR-EN14399/4-10.9-K1-SW22-(TZN)-M12X125

Art.-Nr. 0079412125
EAN 4052712732454
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
Hochfeste vorspannbare Garnituren für Schraubenverbindungen im Metallbau


  • System HV

  • k-Klasse K1

  • Festigkeitsklasse 10.9

  • Stahl feuerverzinkt


HV-Schrauben mit großen Schlüsselweiten:


Große Unterkopffläche


  • geringere Flächenpressung

  • geringeres Setzen


Großer Unterkopfradius


  • geringere Kerbwirkung

  • bessere Dauerschwingfestigkeit


Definierte Reibeigenschaften


  • ermöglicht planmäßiges Vorspannen


Chargenkennzeichen auf dem Produkt


  • Damit darf auf die Forderung einer Prüfbescheinigung 3.1 nach EN 10204 verzichtet werden. (siehe Tab.1 der DIN EN 1090-2:2018-09)


CE-Zeichen


  • Geregeltes Bauprodukt
Hinweis

Die Ausführung von Stahltragwerken mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DASt-Richtlinie 024 geregelt. "Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“



Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!



Lagerung und Transport:


Die Schrauben, Muttern und Scheiben werden in feuerverzinkter Ausführung mit unter Prozessbedingungen geschmierter Mutter ausgeliefert. Das Innengewinde der Mutter ist nicht feuerverzinkt und lediglich durch die aufgebrachte Schmierung vor Korrosion geschützt. Unsachgemäße Transport- und Lagerungsbedingungen können zu Korrosion des Innengewindes bzw. zu einer Veränderung des beim Auslieferungszustand eingestellten Schmierzustandes und dem damit verbundenen Zusammenhang zwischen Anziehmoment und Vorspannkraft führen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

125 mm

Kopfhöhe (k1)

8 mm

Normen

EN 14399-4

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Feuerverzinkt

k-Klasse

K1

Kopfform

Sechskantkopf

Kopfdetails

Mit großer Unterkopffläche und großem Unterkopfradius

Außenantrieb (s1)

SW22

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser (ds)

12 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

23 mm

Paketdicke min./max.

100-105 mm

Klemmlänge min./max.

106-111 mm

Einsatzbereich

Stahlbau

Geeignet für

HV-Verbindungen in Stahlkonstruktionen

Geregelter Bereich

hEN 14399-1

Bauprodukt

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Ja

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter DIN EN 14399-4, Stahl 10Z, feuerverzinkt für HV-Garnituren

MU-6KT-EN14399/4-10Z-K1-SW22-(TZN)-M12

Flache Scheibe mit Fase für HV-Garnitur

SHB-HV-EN14399/6-K1-RD-(TZN)-D12

Stahl, feuerverzinkt, Härte 300 HV - 370 HV. Hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindung für den Metallbau gemäß DIN EN 14399-6
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 6917, 295-350 HV, feuerverzinkt, keilförmig für HV-Schraube an I-Profil

SHB-HV-DIN6917-(I-PRFL)-(TZN)-D13

Scheibe, 4-kant, keilförmig DIN 6918, 295-350 HV, feuerverzinkt, keilförmig für HV-Schraube an U-Profil

SHB-HV-DIN6918-(U-PRFL)-(TZN)-D13