Sechskantschraube Typ S/S - Vorsteckmontage DIN 933 Stahl 8.8 blau verzinkt
Schraube Sechsk. ST verz. Vorsteckmon. f. W-FAZ-IG
SHR-6KT-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M8X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.
Bestandteil der Zulassung ETA-99/0011
Datenblätter(X)
Normen | DIN 933 |
Gewindedurchmesser | 8 mm |
Befestigungshöhe Vorsteckmontage min./max. (t fix) | 2-8 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!