Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantschraube Typ S/S - Vorsteckmontage DIN 933 Stahl 8.8 blau verzinkt - SHR-6KT-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M12X45
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Sechskantschraube Typ S/S - Vorsteckmontage DIN 933 Stahl 8.8 blau verzinkt - SHR-6KT-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M12X45 - 1

Sechskantschraube Typ S/S - Vorsteckmontage DIN 933 Stahl 8.8 blau verzinkt

Schraube Sechsk. ST verz. Vorsteckmon. f. W-FAZ-IG
SHR-6KT-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M12X45

Art.-Nr. 0904712120
EAN 4048539961221
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
Mit Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) Stahl blau verzinkt für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/S
Hinweis

Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.

Bestandteil der Zulassung ETA-99/0011

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 933

Gewindedurchmesser

12 mm

Befestigungshöhe Vorsteckmontage min./max. (t fix)

16-21 mm

Schlüsselweite

19 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/S - Vorsteckmontage

DBL-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-0-M12X86

Innengewinde-Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, ideal für einen sauberen Abschluss am Anbauteil. Stahl verzinkt
x 20 St.