Sechskantschraube
ASME B18.2.1 Edelstahl 18-8 blank
SHR-6KT-(18-8)-1/4_28X5/8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25, 4 mm
18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F593
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 1/4 in |
Länge (l1) | 5/8 in |
Gewindeart | UNF |
Kopfhöhe (k1) | 0.163 in |
Außenantrieb (s1) | SW7/16 |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Schlüsselweite | 7/16 Zoll |