Sechskantschraube ASME B18.2.1, Stahl Grade 8 verzinkt blau passiviert (A2K)
ASME B18.2.1 Stahl GR8 verzinkt
SHR-6KT-GR8-(A2K)-3/8_24X1 1/2
Art.-Nr. 7002038150
EAN 4055375732625
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt
Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3/8 in |
Länge (l1) | 1-1/2 in |
Gewindeart | UNF |
Kopfhöhe (k1) | 0,243 in |
Außenantrieb (s1) | SW9/16 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Schlüsselweite | 9/16 Zoll |
Gewindelänge (lg) | 1 in |
Normen | ASME B18.2.1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
