Sechskantschraube ASME B18.2.1, Edelstahl 316, Blank, UNC (Regelgewinde)
ASME B18.2.1 Edelstahl 316 blank
SHR-6KT-(316)-7/8_9X6
Art.-Nr. 7004387600
EAN 4052712196195
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Gewindelänge richtet sich nach der Norm ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25, 4 mm
316 ist vergleichbar mit einem A4 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F593
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 7/8 in |
Länge (l1) | 6 in |
Gewindeart | UNC |
Kopfhöhe (k1) | 0,563 in |
Außenantrieb (s1) | SW1 5/16 |
Werkstoff | Edelstahl AISI 316 |
Oberfläche | Blank |
Schlüsselweite | 1 5/16 Zoll |
Gewindelänge (lg) | 2 in |
Normen | ASME B18.2.1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
