Sechskantmutter schwere Ausführung, Zoll
ASME B18.2.2 Stahl A194 GR2H blank UNC
MU-6KT-SHWR-GR2H-(BLK)-5/8_11
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
Die mechanischen Eigenschaften sind in der ASTM A194 geregelt
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR2H |
Oberfläche | Blank |
Nenndurchmesser | 5/8 in |
Gangzahl pro Zoll | 11 |
Gewindeart | UNC |