Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 10511, Stahl 05, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)
ISO 10511 Stahl 05 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
MU-6KT-ISO10511-05-SW24-(ZSML)-M16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Vorteile im Überblick:
- Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
ISO 10511 ersetzt DIN 985 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen geändert in 04 und 05.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (m1) | 12,42 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | ISO 10511 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 05 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Form | Niedrig |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |