Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde

DIN 985 Edelstahl A2 blank Feingewinde
MU-STOP-DIN985-A2-SW19-M12X1,5

Art.-Nr. 039112 15

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde

Art.-Nr. 039112 15

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 985, Edelstahl A2, blank
Hinweis

DIN 985 wurde zurückgezogen und durch ISO 10511 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen in 04 und 05 geändert).

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M12 x 1,5

Höhe (m1)

12 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Normen

DIN 985

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend