Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde

ISO 8675 Stahl 04 blank Feingewinde
MU-6KT-ISO8675-04-SW46-M30X2

Art.-Nr. 031875302

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde

Art.-Nr. 031875302

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 8675, Stahl 04, blank
Hinweis

ISO 8675 ersetzt DIN 439 mit Feingewinde | Es besteht Austauschbarkeit | Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenn-Ø M1,8 gestrichen | Regelgewinde wurde in ISO 4035 aufgenommen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M30 x 2

Höhe (m1)

15 mm

Außenantrieb (s1)

SW46

Normen

ISO 8675

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

04