Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 439 Messing, blank
DIN 439 Messing blank Feingewinde
MU-6KT-DIN439-B-MS-SW46-M30X2,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 439 Form B mit Feingewinde wurde zurückgezogen und durch ISO 8675 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit ( Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M 1,8 gestrichen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten. | Regelgewinde wurde in ISO 4035 überführt.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M30 x 2 |
Höhe (m1) | 15 mm |
Außenantrieb (s1) | SW46 |
Normen | DIN 439 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |