Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 439, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 439 Stahl verzinkt Feingewinde
MU-6KT-DIN439-B-05-SW17-(A2K)-M10X1,0

Art.-Nr. 0318501010
EAN 4055374024523
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
DIN 439 Form B mit Feingewinde wurde zurückgezogen und durch ISO 8675 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit ( Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M 1,8 gestrichen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten. | Regelgewinde wurde in ISO 4035 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M10 x 1

Höhe (m1)

4,7 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Normen

DIN 439

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

05

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen