Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 439, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 439 Stahl verzinkt Feingewinde
MU-6KT-DIN439-B-04-SW75-(A2K)-M48X2,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 439 Form B mit Feingewinde wurde zurückgezogen und durch ISO 8675 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit ( Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M 1,8 gestrichen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten. | Regelgewinde wurde in ISO 4035 überführt.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M48 x 2 |
Höhe (m1) | 22,7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW75 |
Normen | DIN 439 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 04 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |