Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde

DIN 439 Stahl verzinkt Feingewinde
MU-6KT-DIN439-B-04-SW55-(A2K)-M36X2

Art.-Nr. 03183620

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde

Art.-Nr. 03183620

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 439, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis

DIN 439 Form B mit Feingewinde wurde zurückgezogen und durch ISO 8675 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit ( Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M 1,8 gestrichen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten. | Regelgewinde wurde in ISO 4035 überführt.

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M36 x 2

Höhe (m1)

16,9 mm

Außenantrieb (s1)

SW55

Normen

DIN 439

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

04