Sechskantmutter niedrige Form ISO 4035 Stahl 04, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)
ISO 4035 Stahl 04 verz. Dickschichtpass. mit Vers.
MU-6KT-ISO4035-04-SW10-(ZSML)-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Vorteile im Überblick:
- Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit |Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (m1) | 3,2 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Normen | ISO 4035 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 04 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Antriebart | Außensechskant |
Produktklasse | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |