Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter niedrige Form DIN 439, Edelstahl A2, blank, Form B

DIN 439 Edelstahl A2 blank
MU-6KT-DIN439-B-A2-SW5-M2,5

Art.-Nr. 032825
EAN 4054458389404
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
DIN 439 Form B wurde zurückgezogen und durch ISO 4035 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Festigkeitsklassen für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | In der ISO 4035 ist auschließlich Regelgewinde enthalten.| Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M2,5

Höhe (m1)

1,6 mm

Außenantrieb (s1)

SW5

Normen

DIN 439

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Antriebart

Außensechskant