Sechskantmutter niedrige Form DIN 439, Edelstahl A2, blank, Form B
DIN 439 Edelstahl A2 blank
MU-6KT-DIN439-B-A2-SW30-M20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 439 Form B wurde zurückgezogen und durch ISO 4035 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Festigkeitsklassen für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | In der ISO 4035 ist auschließlich Regelgewinde enthalten.| Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Höhe (m1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Normen | DIN 439 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |