Sechskantmutter mit Linksgewinde ISO 4032, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)
ISO 4032 Stahl 8 verz. Dickschichtpass. m. Vers.
MU-6KT-ISO4032-8-SW16-(ZSML)-LH-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Vorteile im Überblick:
- Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (m1) | 8,4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Festigkeitsklasse | 8 |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 9,250 g |