Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde ISO 10512, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
ISO 10512 Stahl 8 verzinkt Feingewinde
MU-STOP-ISO10512-8-SW13-(A2K)-M8X1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 10512 ersetzt DIN 982 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2,M22×1,5, M27×2, M33×2 und M39×3 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Regelgewinde wurde in ISO 7040 aufgenommen | Festigkeitsklassen 5 und 12 wurden gestrichen | ISO 10512 ist für Festigkeitsklasse 6, 8, 10 gültig.
Datenblätter(X)
Normen | ISO 10512 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M8 x 1 |
Höhe (h1) | 9,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Auflagendurchmesser | 11,63 mm |