Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall)

DIN 6925 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-STOP-DIN6925-8-SW7-(A2K)-M4

Art.-Nr. 03697844

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall)

Art.-Nr. 03697844

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6925, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis

DIN 6925 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M4

Höhe (m1)

4,2 mm

Außenantrieb (s1)

SW7

Normen

DIN 6925

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt

Sicherungsfunktion

Klemmteil Ganzmetall 1-teilig

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend