Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 6925, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 6925 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-STOP-DIN6925-8-SW18-(A2K)-M12

Art.-Nr. 036978412
EAN 4038898592167
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
DIN 6925 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (m1)

12 mm

Außenantrieb (s1)

SW18

Normen

DIN 6925

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt

Sicherungsfunktion

Klemmteil Ganzmetall 1-teilig

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend