Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall)

DIN 980 V ähnlich Edelstahl A2 verzinnt
MU-6KT-STOP-AEDIN980-A2-(SN)-SW8-M5

Art.-Nr. 03805

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall)

Art.-Nr. 03805
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
DIN 980, ähnlich Edelstahl A2, verzinnt (SN)
Hinweis

DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (m1)

5,1 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Normen

DIN 980 ähnlich

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Verzinnt

Sicherungsfunktion

Klemmteil Ganzmetall 1-teilig

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend