Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, ähnlich Edelstahl A2, verzinnt (SN)
DIN 980 V ähnlich Edelstahl A2 verzinnt
MU-6KT-STOP-AEDIN980-A2-(SN)-SW22-M14
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M14 |
Höhe (m1) | 14 mm |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Normen | DIN 980 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Verzinnt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |