Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) nach MBN - Norm
MBN 13023 Stahl 8 Zink-Lamelle silber
MU-6KT-FLSH-MBN13023-(DBL)-8-M6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Oberflächenschutz:
Nach DBL 9440.40 (silberfarbene Zinklamellenbeschichtung mit in Versiegelung integrierter Schmierung, Cr(VI)-frei) > VDA 235 – 104.42
Korrosionsbeständigkeit:
- ≤ M8 - ca. 480 h, keine Grundmetallkorrosionnach DIN EN ISO 9227 – NSS
- ≥ M10 - ca. 720 h, keine Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 – NSS
Die angegebenen Korrosionsbeständigkeiten gelten für die Korrosionsprüfung nach DIN EN ISO 9227 NSS (Salzsprühnebelprüfung), frühestens 24 h nach der Beschichtung im Zustand „wie beschichtet“, d. h. vor dem Sortieren, Verpacken, Transportieren und/oder Montieren. Durch unvermeidbare Handlings- und Montageprozesse können die genannten Werte reduziert werden. Eine Übertragung der Korrosionsbeständigkeiten aus der Salzsprühnebelprüfung auf reale Verbau- und Betriebsbedingungen ist in den allermeisten Fällen nicht möglich. Der Konstrukteur muss bei der Auslegung einer Verbindung sowohl die kombinierten Werkstoffe und ggf. Beschichtungen sowie die im Betrieb vorkommenden Umgebungsbedingungen bei der Auswahl einer geeigneten Korrosionsschutzbeschichtung berücksichtigen.
Reibwert:
μges = 0,09 – 0,14 (VDA 235 – 101)
Flanschmuttern vermindern die Gefahr von Vorspannkraftverlusten durch Setzen an den Auflageflächen. Die beim Anziehen entstehende Flächenpressung unter der Mutter ist im Vergleich zu herkömmlichen Sechskantmuttern (ohne Flansch) gering, da sich die Kraft über eine vergrößerte Auflagefläche verteilt. Die Muttern sind mit einer Klemmsicherung ausgestattet und sollten daher nicht mehrmals verwendet werden.
Vorteil: Verminderung des Setzen durch reduzierte Anzahl von zu verbindenden Teilen im Vergleich zu Verbindungen mit Unterlegscheiben.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M6 x 1 |
Flanschdurchmesser (dc) | 14,2 mm |
Höhe (h1) | 7,3 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Normen | MBN 13023 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 480 h |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Ganzmetall 1-teilig |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
Gewindeform | Regelgewinde |
Reibungszahl min./max. | 0,09-0,14 µ |