Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter mit Flansch, gewindefurchend

TRIMNUT Stahl Zink-Lamelle
MU-FLSH-GEFU-SW18-(FLZN/NC/TL/720H)-M12
TRIMNUT
TRIMNUT Gewindefurchende Mutter

Art.-Nr. 0209000912
EAN 4058794461060
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
Gewindefurchende Sechskantmutter mit Flansch,Stahl ähnlich 10, Zink-Lamelle

Einfach und schnell - die Mutter um Ihre Montage- und Demontageprozesse noch effizienter zu gestalten



Prozessichere Verschraubung


Entfernen von verarbeitungsbedingten Rückständen im Gewinde (z.B. Schweißspritzer und Beschichtungsrückstände)


  • Kein Fressen der Mutter beim Auf- und Abschrauben

  • Nennschichtdicke bleibt erhalten

  • Kein zusätzlicher Arbeitsschritt zur Nachbearbeitung notwendig


Fügen ohne zerspanende Nachbearbeitung


Aufbringen von Bolzengewinden durch Gewindefurchen


  • Direktverschraubung durch Aufbringen eines metrischen Regelgewindes auf eine entsprechend abgestimmte Bolzengeometrie

  • Kontrollierte Selbsthemmung

  • Höhere Festigkeit als bei zerspanend gefertigten Gewinden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (h1)

12 mm

Flanschdurchmesser (dc)

26 mm

Außenantrieb (s1)

SW18

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Ausführung

Mit Flansch

Oberfläche

Zink-Lamelle

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen