Sechskantmutter mit Feingewinde

DIN 934 Edelstahl A4 blank Feingewinde
MU-6KT-DIN934-A4-SW46-M30X2

Art.-Nr. 032630 2

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantmutter mit Feingewinde

Art.-Nr. 032630 2

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 934, Edelstahl A4, blank
Hinweis

DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M30 x 2

Höhe (m1)

24 mm

Außenantrieb (s1)

SW46

Normen

DIN 934

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart

Metrisches Gewinde