Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Edelstahl A4
DIN 6331 Edelstahl A4 blank
MU-6KT-BND-DIN6331-A4-1,5D-SW16-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (h1) | 15 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 22 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Steigung | 1,5 mm |
DIN | 6331 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Flanschdicke | 4 mm |
Eckmaß (e) | 17,77 mm |
Nenndurchmesser | 10 mm |