Sechskantmutter hohe Form
ISO 4033 Edelstahl A2 blank
MU-6KT-ISO4033-A2/70-SW18-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Höhe (m1) | 12 mm |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Normen | ISO 4033 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß (e) | 20,03 mm |
RoHS-konform | Ja |