Sechskantmutter für den Druckbehälterbau (PED) ISO 4032, Stahl 25CrMo4, verzinkt
ISO 4032 Stahl 25CrMo4 verzinkt
MU-6KT-4032-PED-1.7218+QT-A2K-M10+3.1
Art.-Nr. 51730310
EAN 4056807486659
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Entspricht der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Ferritischer Stahl 1.7218 nach DIN EN 10269
- Dieser Werkstoff entspricht den harmonisierten Normen EN 1515-4, EN 13445-2, EN 13480-2 sowie der PAS 1057-10
- Temperaturbeständigkeit von -60°C bis 500°C
- Werkstoffkurzzeichen: KG
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (m1) | 8,04 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Normen | ISO 4032 |
Werkstoff | Ferritischer Stahl 1.7218 |
Oberfläche | Verzinkt |
Geregelter Bereich | DIN EN 1515-4 |
RoHS-konform | Ja |
