Sechskantmutter DIN EN 14399-4, Stahl 10Z, feuerverzinkt für HV-Garnituren
EN 14399-4 Stahl 10 feuerverzinkt
MU-6KT-EN14399/4-10Z-K1-SW60-(TZN)-M36
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- HV-Garnituren nach DIN EN 14399-4. Für hochfeste planmäßig vorspannbare Schraubenverbindungen für den Metallbau
- System HV
- k-Klasse K1
- Festigkeitsklasse 10Z
- Stahl feuerverzinkt
- MoS2 geschmiert
„Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“ (Auszug aus der DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).
Die Ausführung von Stahltragwerken mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DASt-Richtlinie 024 geregelt.
Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!
Lagerung und Transport:
Die Schrauben, Muttern und Scheiben werden in feuerverzinkter Ausführung mit unter Prozessbedingungen geschmierter Mutter ausgeliefert. Das Innengewinde der Mutter ist nicht feuerverzinkt und lediglich durch die aufgebrachte Schmierung vor Korrosion geschützt. Unsachgemäße Transport- und Lagerungsbedingungen können zu Korrosion des Innengewindes bzw. zu einer Veränderung des beim Auslieferungszustand eingestellten Schmierzustandes und dem damit verbundenen Zusammenhang zwischen Anziehmoment und Vorspannkraft führen.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M36 |
Höhe (m1) | 29 mm |
Außenantrieb (s1) | SW60 |
Normen | EN 14399-4 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10Z |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
k-Klasse | K1 |
Ausführung | Mit großer Schlüsselweite |
Geregelter Bereich | hEN 14399-1 |
Einsatzbereich | Stahlbau |
Geeignet für | Verbindungen mit HV Schrauben in Stahlkonstruktionen |
Bauprodukt | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Ja |
RoHS-konform | Ja |